プリンス工業
18-0 マルチオーブンパン
オーブン料理、ホイル包み焼き、フランベ料理などさまざまなアイデアを実現する万能オーブンパンです!※IH対応
板厚(mm)
1.2
仕様
IH対応
質量(kg)
0.62
サイズ(cm)
27
外径×深さ(Φmm×mm)
270×30
底径(Φmm)
195
TKG品番
9-0106-0402
TKG品番(2017)
6-0097-0902
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14680208
‐
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください