ロック&ロック
ロック&ロック鋳造 硬質アルマイトIHいため鍋
硬質アルマイト加工によりフッ素コーティングの密着性UP剥がれにくく傷に強い
適合
IH
材質
硬質アルマイト
表面処理
内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
3
底径(Φmm)
167
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14680673
‐
28
¥
8,400
取扱い終了
14680698
‐
30
¥
9,200
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください