長野三洋化成
抗菌まな板
(1件のレビュー)
厚さ(mm)
10
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
間口W×奥行D(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14686063
LK-L
1.02
L
440×250
9-0379-0601
6-0343-0501
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
14686079
LK-S
0.67
S
350×205
9-0379-0603
6-0343-0503
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください