18-8殺菌灯付き庖丁差しキンキラー(8本用)

18-8殺菌灯付き庖丁差しキンキラー(8本用) - ピオニーコーポレーション

刃渡り32cmまでの庖丁が収納できます。

付属品壁掛取付金具電源(V)単相100間口W×奥行D×高さH(mm)460×135×510消費電力(W)10コード長さ(m)1.7ランプGL-10TKG品番9-0389-0701TKG品番(2017)6-0351-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14686264K-108S
70,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする