デジタル塩分計 こつん

デジタル塩分計 こつん - ビーアンドケイ

軽く叩いて電源ON機能・光って測定完了を教えます。

仕様生活防水構造電源ボタン電池 CR2032×1個温度範囲(℃)1~99測定範囲(%)0.0~5.0(分解能:0.1%測定)機能節電機能:オートパワーオフ(5分後に自動電源オフ)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)168×32×18TKG品番9-0631-0601TKG品番(2017)6-0563-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14688915SB-500
11,95010,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする