パナソニック 業務用ⅠHジャー炊飯器
厨房の効率化をバックアップ。
快適なお店づくりの実現をサポート。
IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。
ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。
炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。
かまどの炊き技を再現。
理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。
メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。
早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。
業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。
米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。
無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。
炊き上がり時刻がセット可能。
洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量10~30合
間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×410
内容量1個