キャンブロ
キャンブロ 角型マデラ・ラミネートトレー
木の自然な風合いのラミネートトレー
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
短辺(mm)
長辺(mm)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14690717
MA2435LO
ライトオーク
240
350
290×190
9-0849-1101
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
14690726
MA3343LO
ライトオーク
330
430
380×280
9-0849-1102
¥
3,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
14690735
MA3646LO
ライトオーク
360
460
410×310
9-0849-1103
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
14690744
MA2435BO
ブラウンオーク
240
350
290×190
9-0849-1201
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
14690753
MA3343BO
ブラウンオーク
330
430
380×280
9-0849-1202
¥
3,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
14690769
MA3646BO
ブラウンオーク
360
460
410×310
9-0849-1203
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
14690778
MA2435DO
ダークオーク
240
350
290×190
9-0849-1301
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
14690787
MA3343DO
ダークオーク
330
430
380×280
9-0849-1302
¥
3,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
14690796
MA3646DO
ダークオーク
360
460
410×310
9-0849-1303
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください