メリタ コーヒーメーカー アロマサーモ10カップ

メリタ コーヒーメーカー アロマサーモ10カップ メリタジャパン

ステンレス製ポットだから丈夫で安心、持ち運びも自由自在。
真空二層式の保温ポットですから煮詰まりません。
10杯分が一度にできるたっぷりサイズ。
スイッチをオンにしてから約15分間で自動的にOFFになるオートオフ機能付き。

方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス 仕様最大使用水量:1.4L、抽出容量:3~10カップ 付属品メジャースプーン、フィルターペーパー1×4 質量(kg)2.5 電源(V)単相100 間口W×奥行D×高さH(mm)252×199×351 消費電力(W)850 TKG品番9-0890-0401 TKG品番(2017)6-0798-0401 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14691435 JCM-1031SZ
17,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする