おりがみカップ

おりがみカップ - シンメイ

カップがトレーに早変わり!
電子レンジやオーブンで調理、再加熱できます。
マフィンなどのベーキングトレーとしても使用できます。

耐熱温度(℃)180内容量1パック(20枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
上径×下径×高さH(mm)
容量(mL)
トレー寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14692844125×85×110960約275
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
14692853125×85×110960約275
2,100
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
14692869100×70×90520約210
2,100
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
14692878100×70×90520約210
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする