曜日別特売

SEKI PE絞り袋 口金付

SEKI PE絞り袋 口金付 - せき製袋
長辺(mm)200材質ポリエチレン短辺(mm)120耐熱温度(℃)-10~80TKG品番9-1046-0601TKG品番(2017)6-0922-0601内容量1パック(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14693149PE-20B
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする