シリコマート
シリコマート チョコレートモルド
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
-60~+230
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
仕上がり寸法(mm)
容量(mL)
種類
間口W×奥行D(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14693203
SCG05
-60~+230
43×30×H16
1個あたり/約4~8
イースター
105×215
9-1061-0501
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
14693219
SCG06
-60~+230
34×34×H18.5
1個あたり/約7~9
クリスマス
105×215
9-1061-0601
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
14693228
SCG10
-60~+230
51×23×H14.5
1個あたり/約10
ナチュレ
105×215
9-1061-0801
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
14693237
SCG11
-60~+230
38×28×H4
1個あたり/3.5
ダブレット
105×215
9-1061-0901
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
14693246
SCG17
-60~+230
43.6×29×H15
1個あたり/約5~10
ティータイム
105×215
9-1061-1301
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
14693255
SCG18
-60~+230
39.5×26.7×H16
1個あたり/約10
ロボット
215×105
9-1061-1401
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
14693264
SCG20
-60~+230
Φ26×H28
1個あたり/6
コーン
105×215
9-1061-1601
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
14693273
SCG21
-60~+230
Φ26×H28
1個あたり/7.5
マカロン
105×215
9-1061-1701
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
14693289
SCG26
-60~+230
28×30×H17
1個あたり/7
フクロウ
105×215
9-1061-1801
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください