スモールシフォンカップ

スモールシフォンカップ - 天満紙器スモールシフォンカップ - 天満紙器スモールシフォンカップ - 天満紙器
(2件のレビュー)
容量(mL)700直径×高さ(mm)120×60内容量1パック(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(mm)
種類
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14693474SC-837700120×60スイートフォト9-1135-07016-1009-0701
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
14693483SC-838700120×60シンプルロゴ9-1135-07026-1009-0702
7,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
14693499SC-839700120×60プロヴァンス9-1135-07036-1009-0703
7,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14693474
2024-09-24
用途: シフォンケーキ作り
飲食業

清潔感と高級感が有りまた、扱い易くとても良いです。あえて改良点を申し上げると、一番上が潰れて使えない事が稀に有ります。

対象商品 : 14693474
2024-04-05
用途: 製菓製造業の為ホ-ルシフォン製造
製造業

スモ-ルシフォンカップスィ-トフォト
柄が可愛いくてとても気に入りました。
カフェで販売してもらってますがカップによって売れ方が違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする