ハイアール 4.2kg 全自動洗濯機

ハイアール 4.2kg 全自動洗濯機 Haier(ハイアール)

洗濯/脱水容量(kg)4.2 容量(kg)(風乾燥)2.0 仕様標準洗濯時間:標準コース37分、お急ぎコース10分 質量(kg)26.5 ホワイト 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)512×482×878 消費電力(W)洗濯時:210/280 機能標準、念入り、お急ぎ、毛布、風乾燥、ソフト、ドライ、槽洗浄 排水左右2方向 標準使用水量(L)12~39(10段階水位) TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1194-0201 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14697078 JW-K42M
37,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする