ミドリ安全
ミドリ ラバーテック安全短靴 ローゼンタール110
クッション性が良く疲れを軽減します。
アウトソールは耐熱性・耐薬品性に優れています。
形状
ローカット
色
ブラック
標準質量(g/片足)
480(26cm)
機能
クッション性、耐熱性、耐薬品性
足幅
EEE
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14698234
‐
23.5
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
14698243
‐
24
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
14698259
‐
24.5
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
14698268
‐
25
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
14698277
‐
25.5
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
14698286
‐
26
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
14698295
‐
26.5
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
14698304
‐
27
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
14698313
‐
27.5
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
14698329
‐
28
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください