曜日別特売

カーライル テラボウル

カーライル テラボウル - Carlisle(カーライル)

ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。

形状丸型材質トライタン耐熱温度(℃)100TKG品番9-1727-0501TKG品番(2017)6-1471-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14701899TRA11387203
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする