Carlisle(カーライル)
カーライル テラレクタングルプレート
ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
形状
角皿
材質
トライタン
高さ(mm)
25
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14701935
TRA01
502
375
25
37
9-1727-0802
6-1471-0802
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
14701926
TRA03
321
216
25
32
9-1727-0801
6-1471-0801
¥
3,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください