Carlisle(カーライル)
カーライル シーラス サラダプレート
材質
メラミン
形状
丸皿
高さ(mm)
22
耐熱温度(℃)
100
直径(mm)
191
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14701969
33006
レッド
9-1728-0201
6-1472-0201
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
14701978
33006
ボーン
9-1728-0202
6-1472-0202
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください