カーライル シーラス ディナープレート

カーライル シーラス ディナープレート - Carlisle(カーライル)カーライル シーラス ディナープレート - Carlisle(カーライル)カーライル シーラス ディナープレート - Carlisle(カーライル)カーライル シーラス ディナープレート - Carlisle(カーライル)
形状丸皿材質メラミン耐熱温度(℃)100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(mm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147019873300423322レッド239-1728-0301
2,400
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
147019963300423222ボーン239-1728-0302
2,400
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
147020053300226725レッド269-1728-0401
3,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
147020143300226725ボーン269-1728-0402
3,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする