台和
メラミン 吉野長角皿
形状
長角皿
材質
メラミン樹脂
色
白
サイズ(cm)
33
間口W×奥行D×高さH(mm)
335×174×25
TKG品番
9-1658-0501
TKG品番(2017)
6-1499-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14702258
‐
335
174
25
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください