曜日別特売

エジソンのお箸Ⅰ

エジソンのお箸Ⅰ - 岡部洋食器製作所エジソンのお箸Ⅰ - 岡部洋食器製作所
(1件のレビュー)

正しく簡単にお箸の使い方を覚える事が出来ます。

材質本体/ABS樹脂、リング/シリコン仕様右手用全長(mm)160質量(kg)0.02耐熱温度(℃)90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14704419ピンク9-1841-13016-1640-1301
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
14704428ブルー9-1841-13026-1640-1302
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14704419
2021-03-06
用途: こどもの食事の時
卸売・小売業

大きく開く構造なので箸操作に少し慣れてきたころにはとてもいいと思います。
リングも位置を少しずらすこともできるのは良いのですが、耐久性があまりありません。
毎日使うと、半年たたないうちにちぎれます。
衛生面を考えるとまぁそのあたりで買い替えでも仕方ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする