曜日別特売

ハリオ 冷蔵庫用ポットスリムN

ハリオ 冷蔵庫用ポットスリムN - HARIO
(1件のレビュー)

注ぐのに便利な取っ手付きの冷蔵庫ポット。
耐熱ガラス製・熱湯用としてもご使用できます。

容量(mL)1400材質ガラスボール:耐熱ガラス フタ・ハンドル:ポリプロピレン バンド:ステンレスオフホワイト仕様熱湯OK、食洗機OK間口W×奥行D×高さH(mm)92(口径81)×135×288TKG品番9-0916-1101TKG品番(2017)6-1752-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14706887RPLN-14-OW140092(口径81)×135×288
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-13
用途: 家庭用
農・林・水産業

仕様のようだが、フタがグラグラで使いにくい。水の出口がすぐにずれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする