エキノクス オーバルプレート

エキノクス オーバルプレート - REVOLエキノクス オーバルプレート - REVOLエキノクス オーバルプレート - REVOL
高さ(mm)40サイズ(cm)35短辺(mm)223長辺(mm)350内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1471204964955535022340ペッパー9-2294-03016-2078-0301
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
1471205864955435022340キャストアイアン9-2294-03026-2078-0302
16,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
1471206764955635022340シーラス・ブルー9-2294-03036-2078-0303
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする