曜日別特売

ローゼンタール ジェイド・マグノリア サービスプレート

ローゼンタール ジェイド・マグノリア サービスプレート - ローゼンタール

1879年、フィリップローゼンタールがドイツ南部バイエルン州のエアカースロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。
1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁器メーカーへと成長しました。
ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。

形状丸皿材質陶磁器サイズ(cm)31TKG品番9-2335-2301TKG品番(2017)6-2112-2301内容量1個
注意
※磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。
※品名表示容量は、ヨーロッパ容量です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147128553116131023
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする