曜日別特売

マグネシア マニカ スクエアリムプレート

マグネシア マニカ スクエアリムプレート - ミヤザキ食器マグネシア マニカ スクエアリムプレート - ミヤザキ食器マグネシア マニカ スクエアリムプレート - ミヤザキ食器マグネシア マニカ スクエアリムプレート - ミヤザキ食器

Magnesia マグネシア マニカシリーズ

材質マグネシウム磁器(強化磁器)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
サイズ(cm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14713476MG231113231932239-2339-1901
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
14713485MG261114262182639-2339-2001
4,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
14713494MG291116292422929-2339-2101
4,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする