千羽鶴印(エンテック)
メラミン シンプル食器 ボウル
形状
丸
材質
メラミン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
容量(mL)
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715454
12SP-86R
124
67
赤
360
124×67
¥
860
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
14715463
12SP-86M
124
67
マーブル
360
124×67
¥
860
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
14715488
12SP-86B
124
67
黒
360
124×67
¥
860
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
14715497
12SP-86W
124
67
白
360
124×67
¥
860
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
14715515
9SP85R
94
51
赤
150
94×51
¥
640
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
14715533
9SP-85M
94
51
マーブル
150
94×51
¥
640
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
14715558
9SP-85B
94
51
黒
150
94×51
¥
640
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
14715567
9SP-85W
94
51
白
150
94×51
¥
640
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください