レインボーマスクHAYATEⅡ(キャップタイプ)

レインボーマスクHAYATEⅡ(キャップタイプ) マイト工業株式会社
(1件のレビュー)

応答速度1/12000秒の高速遮光
遮光濃度調整が可能(#8~#13)
ソーラーと単4電池併用
感度調整はボリューム無段階調整にて可能
戻り速度は2段切替(0.1秒/1秒)にて可能
直接被るヘッドバンドを装着しています。

種類キャップ型ヘッドバンド装着型 質量(g)525 使用温度範囲(℃)-10~+55 電源単4形電池×2、ソーラーパネル併用 感度調整方法ボリューム式無段階調整 遮光度#8~#13 応答速度1/12000秒 視界範囲(mm)95×40 戻り速度(秒)0.1/1.0(2段切替) 遮光性能(遮光時)#3±0.1 アズワン品番64-9308-98 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14681757 HYTⅡ-C(キャップ)
30,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
14681757
2021-03-18
用途:
溶接作業時

今まで安物のマスクを使っていましたが、バンドが壊れたので少し良いものを買おうと思いこちらを購入しました。もっと早く買っておけば良かったと思うほどよく見えるし値段の割には十分かと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする