レインボーマスク MR-930
4センサー・ワイドスクリーンで視界良好
応答速度1/20000秒、目を痛めない超高速遮光
正確・安心・簡単操作のデジタル式3モード切替機能
熱反射プレート採用で熱による不具合を軽減します
自動ON/OFF機能搭載(45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON)
直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-10~+55
電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラーパネル併用
感度調整方法0~10(11段階切替)
遮光度WELD:#8~13、CUT:#5~8、GRID:#3(固定)
応答速度1/20000秒
視界範囲(mm)97×60
戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替)
遮光性能(可視光線通光時)#3±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14681793 | MR-930-C | 14162700 | MR-940CL-C(キャップ型) |
![]() |
超高速遮光面 レインボーマスク | マイト工業株式会社 | 1台 | ¥45,980 税込¥50,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
14681818 | MR-930-H | 14162709 | MR-940CL-H(ヘルメット取付型) |
![]() |
超高速遮光面 レインボーマスク | マイト工業株式会社 | 1台 | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |