マイト工業株式会社
FBS-50E用CBNスケールベルト
目詰まりしにくい
用途
黒皮はがし、重研削、メッキ・さび・塗装はがし
粒度
60G
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
490
砥材
CBN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14682877
SBCBN-60G
¥
42,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください