曜日別特売

FBS-50E用不織布ベルト

FBS-50E用不織布ベルト - マイト工業株式会社
用途ヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げ粒度60砥材A1ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)495RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14682904SBHL-6050495
9,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする