サンコー(三甲)
スーパー篭
容量(L)
25.4
色
イエロー
適合
(嵌合)スーパー篭(大)
種別
大2
材質
PP
高さ(mm)
(ネスティング)27
外寸(mm)
474×328×279
機構
プラハンドル、アルミハンドル2種有
底形状
網目その他
ネスティング高さ(mm)
27
嵌合商品
スーパー篭 大1 アルミH
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14736384
10269400YE201
1個
なし
1
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13158288
10269400YE201(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
26,090
¥
28,699
(税込)
2以上
¥
21,890
¥
24,079
(税込)
3以上
¥
18,490
¥
20,339
(税込)
5以上
¥
14,370
¥
15,807
(税込)
7以上
¥
13,890
¥
15,279
(税込)
10以上
¥
12,530
¥
13,783
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。