曜日別特売
モノタロウ

アルミラダーレール 折りたたみ式

アルミラダーレール 折りたたみ式 - モノタロウアルミラダーレール 折りたたみ式 - モノタロウアルミラダーレール 折りたたみ式 - モノタロウアルミラダーレール 折りたたみ式 - モノタロウアルミラダーレール 折りたたみ式 - モノタロウアルミラダーレール 折りたたみ式 - モノタロウ
(47件のレビュー)

折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。
階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。

用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1820全幅(mm)293材質アルミニウム質量(kg)6.5全高(mm)60最大積載荷重(kg)200有効幅(mm)250内容量1本
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※最大積載荷重以上で使用しないでください。
※強い衝撃を与えたりしないでください。
※使用前に点検をし、少しでも異常がある場合は使用しないでください。
※固定時は安全のため必ず付属のタイダウンベルトでしっかり固定してください。
※タイダウンベルトは消耗品です。使用前に点検いただき、破れ・ほつれなど異常がある際は使用せず、別売の新しいタイダウンベルトをご用意ください。
※輸入商品の為、目立たない程度の傷がある場合がございます。
※有効幅はタイヤがのる部分の幅になります。
※本製品を引っ掛ける部分は最大積載荷重範囲内で、高さ20mm以上を推奨します。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14782575-
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14782575
2025-12-25
用途: 軽トラにバイクを乗せる時に使用

この商品はまだ使用しておりませんが、同じ物をもう一つ持っております。
バイクを軽トラに乗せる時に2本あればバイクと足場に使用でき、より安全に乗せれるので購入致しました。
ハーレーに使用しても壊れる事なく安心して使えます。

対象商品 : 14782575
2025-01-11
用途: 投雪機の積み下ろし
株式会社GOSEN総業建設業・工事業

軽くて丈夫
折りたためてコンパクト
持ち運びも楽
満足以外何も無いです。

対象商品 : 14782575
2024-09-10
用途: 車への積み込み
製造業

モンキー125(バイク)を、キャラバンのスライドドアの側に積み込む為に購入しました。伸ばした時の長さはちょうど良く、使い勝手は良かったです。
重たいバイクで試してないので、剛性は分かりません。
ただ、ヒンジが硬いので、曲げ伸ばしする際に若干、力がいります。逆に勝手に開いて来ないので、車内に立てて収納時はガチャガチャ言わないのでいいです。

2025-06-27
用途: 大型タイヤの乗り上げ等
株式会社ケイティーティーエス

思っていた以上に用途にあっていたのでとても満足している。

対象商品 : 14782575
2024-06-21
用途: 軽トラにバイクを積載するために
医療・福祉・介護関連業

爪の部分を軽トラの後方あおり部分に引っ掛け固定。ばっちりです。
ラダーレール自体の重さも許容範囲で、折りたたんだ長さも満足です。ハイゼットジャンボの荷台がえぐれている?スペースに見事に収まる大きさなんで。

4が参考にしています
対象商品 : 14782575
2024-05-22
用途: バイクを自家用車に積載するとき
有限会社 浅野板金

安くて、軽くて、丈夫でいいと思います。
折りたためるので、車内にも積載しやすいですね。
板の幅があるので、安定して転がせる気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 14782575
2024-04-22
用途: スクーターを車載する時

遠方に引っ越し時、ハイエースにスクーターを載せる、ただそれだけのために購入しました。役に立ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 14782575
2024-03-27
用途: バイクの積み卸し
コボリソーラー事業部 建設業・工事業

軽トラえ、バイクの積み卸しで購入しました。
180㎏ある車体を乗せても全然余裕で積み卸しできました。
長さがもうちょっとあると良いですね、マフラーをちょっと擦りました!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする