スイヨウマルチプライマーグレー

スイヨウマルチプライマーグレー 川上塗料

・特に溶融亜鉛めっきに対し、付着性・防食性がすぐれている
・環境にやさしい、安全な水性塗料
・乾燥が速い

用途溶融亜鉛めっき・アルミニウム・鋼板・鋳鉄・ステンレスなど金属製品の下塗り グレー 塗布面積(m2/缶)94 ~ 114/16kg 主な用途鉄、ステンレス、亜鉛メッキ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー、防食性、付着性 標準塗布量(kg/m2)0.14~0.17
関連資料:
注意
※・上塗りに焼付け塗料は使用できません。
・希釈には水道水をお使いください。
・密閉された場所での作業には、十分な換気を行い適切な保護具を着用して作業して下さい。
・水性塗料ですので、冬期凍結しないよう5℃以上で保管して下さい。
・取り扱いについてはカタログ及び製品説明書をご覧ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14761033 - 1缶(16kg) 16kg
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761049 - 1缶(4kg) 4kg
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする