曜日別特売
モノタロウ

刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格

刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 - モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 - モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 - モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 - モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 - モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 - モノタロウ
(52件のレビュー)

先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。

用途
一般草刈、下刈用
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2
内容量
1枚
注意
※作業時は全身を十分保護できる服装で行ってください。(長袖、長ズボン、帽子、マスク、手袋、保護メガネ、長靴等)
※必ず草刈機のエンジンを停止してからカッターの交換作業を行ってください。
※小石の飛散等、周囲の状況に十分注意して草刈り作業を行ってください。
※作業中に異常な振動や衝撃を感じたら刈払機のエンジンを停止し、カッターの症状を確認し、異常を発見した際は新しいカッターに交換してください。
※決して無理な取り回しをせず、対象物に対して慎重に刃を当てるように作業を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18771324-23036
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18771333-25540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-11
用途: 草刈り
イクシマ農園農・林・水産業

やっぱり2段刃が一番良いです。
切れ味はもちろんですが、耐久性も素晴らしい。
少々高いですが…安いものを何度も交換するよりは良いかなって思います。
1シーズン3枚は必要なので、予備を含めて、出来たら5枚セット特価とか検討して頂けると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18771333
2026-09-05
用途: 草刈作業
農・林・水産業

切れ味抜群
やはり2段刃は良いです。
刃も長持ちします。

2026-06-15
用途: 草刈り

初めて購入。
2段刃だけあって切れ味いいです。
あとは何回使用できるかです。

2026-05-12
用途: 果樹園の草刈
農・林・水産業

果樹園の草刈に使っています
メインは手押しのハンマーナイフですが、木の根元は刈残しが出来て草刈り機で仕上げます 切れ味はよくて思ったより長持ちします 小柄な嫁さんの担当です

1が参考にしています
2025-08-25
用途: 敷地内の除草作業

初めて使用しましたが、よく切れました。特に問題なく使用できています。2段刃の効果は正直まだ分かりませんが、引き続き使用してみようと思います。

1が参考にしています
2025-11-07
用途: 家の周りの草刈り
製造業

毎回リピート購入しています。切れ味と耐久性が価格に見合っていると思います。枚数を多くして単価を下げたまとめ売りをしてもらえると嬉しいです。

対象商品 : 18771333
2024-08-12
用途: 草刈
製造業

チップの下にも刃がついていて2段刃になっている為チップが飛んでも使用できるということで交換頻度も少なく使えます。切れ味も良好です。
それでまとめ買いしました。
1枚目:使っていると使えますがエンジン音が大きいのを感じました。
2枚目:アクセルを入れても刃が回らない、エンジンが空回りする。使用を中止。

原因を調べると
刃厚2mmと記載されてありますが、
製品本体には 255x1.25x40Pと書いてあり、ノギスで実測すると1.25mmでした。
別売りの刈払機用ジズライザーを使用していたので刃が薄い為密着できず刃が空回りしてエンジンの回転が刃に伝わらず刃が回転しなかった。
今までこのようなことはなかったので急な仕様変更があったのかもしれません。

別売りの刈払機用ジズライザーを使用するとそれとの相性もあると思われるので
刈払機標準の金具を使ったほうが良いかもしれません。
購入する時と納品時は刃の厚みなど製品を確認することも必要かもしれません。

9が参考にしています
2024-10-16
用途: 公園、道路での草刈り
サービス業

刃厚(mm)2 は1.25の間違いと思われますので訂正されたほうがよろしいかと。JIS B 9212規格によると1.25or1.4or1.6or1.8だけなので2はおかしいです。
10枚購入して数人で使いましたが、チップを飛ばす人が少なくなり切れ味も好評です。また10枚購入しました。

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする