リチウムコイン電池 CR1216
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)0.64
電圧(V)3
外径(Φmm)12.5
タイプCR1216
内容量1個
注意
電池の使い方を誤ると、電池が発熱、漏液、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。※電池を乳幼児の手の届く所に置かない。飲み込んだ場合は、死に至ることがあり直ちに医師に連絡し、指示を受ける。
※充電・ショート・分解・変形・加熱・火中投下禁止。
※(+)(-)を正しく入れる。
※電池の液が目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
※電池から漏れた液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
※他の金属や電池と混ぜない。
※(+)(-)をショ-トさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯したり保管しない。
※この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた液に引火するおそれがあるので、すぐに火気から遠ざける。
※電池に直接はんだ付けしない。
※廃棄や保管する際はテープなどで端子部を絶縁する。
※この電池を保管や廃棄する場合は、電池を他の電池や金属製のものと接触しないようにテ-プなどで端子部 を絶縁する。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※電池はテ-プなどで皮膚に固着しない。
※直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を水などで濡らさない。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2022-12-14
- 用途:
- 自動車整備時
- 対象商品:
- 14762284
ダイハツのハイゼットグランカーゴ(S221V)のリモコンキーの電池交換に使用しました。精密ドライバー1本あれば、簡単に交換できるので、100円ちょっとで交換できるのは助かります。
2022-04-12
- 用途:
- スマートキー用
- 対象商品:
- 14762284
値段が魅力的で購入しましたが、全然長持ちしません。交換が簡単な物に使うならいいと思いますが、簡単に電池交換できない物には使わない方がいいかも知れません。
2021-02-14
- 用途:
- リモコン送信機の電池交換時
- 対象商品:
- 14762284
車のドアを開閉するリモコン装置の感度が鈍いため電池交換してみました。とっても感度が良くなり機能がよみがえりました。復活です。調子よく作動するようになり喜んでいます。良い電池だと思います。長持ちしてくれるといいなあ~!
有限会社宇佐美自動車 様
2021-07-26
- 用途:
- 車のドアロックのリモコンに使用
- 対象商品:
- 14762284
車のドアロックのリモコンにコイン電池を購入しているのですが、CR1216だけ5個入りがないのでバラでかってます
5個パック出してください
株式会社 試作工房 電 様
2019-05-03
- 用途:
- 計算機用
- 対象商品:
- 14762284
厳密に電池の寿命が他のよりも良いか悪いかはわかりませんが、他の電池の感覚から言うと特に問題ないかと。ただ、値段はもしかしたら100円ショップの方が安いかな?行く手間を考えると好き好きだと思う
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07