LB-200専用ソーラーパネル
LBP-200専用ソーラーパネル。LB-200(別売り)を接続すれば、太陽光発電した電力を充電できます。
1時間あたり最大36Wを発電。
6段階に角度調節が可能。
材質(パネル)多液晶シリコン、(スタンド)ステンレス
質量(kg)約3.8
最大出力(W)36
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)670×455×40
材質(フレーム)アルミニウム、ABS
内容量1台
注意
※本体LB-200は別売りとなります。※LB-200専用ソーラーパネルとなります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |