インシュロックタイ
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 グリップステッカー
色黒
材質ナイロン
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用、使用グリップタイGTRタイプ、GTRSタイプ、GTタイプ
寸法(mm)26×25
粘着剤合成ゴム系
内容量1袋(100個)
商品説明動画
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04