ホワイトシリーズ スクエア

ホワイトシリーズ スクエア 野田琺瑯

だし・スープ4人前煮物保存、佃煮の保存に。

用途下ごしらえ、調理、保存に 容量(L)0.8 材質(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂 仕様オーブン使用可 サイズM 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×12.4×8.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14776144 WS-M
1,850
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする