曜日別特売

アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ

アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ - フカガワアミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ - フカガワ
(1件のレビュー)

アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。

寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10内容量1個
注意
※仕上がりサイズがスパイラルダクトと同径の為、継手類の外側に被さるサイズとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14778208100Φ100
3,850
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
14778217125Φ125
4,450
3,198
3,518(税込)
当日出荷
14778226150Φ150
5,060
3,598
3,958(税込)
当日出荷
14778235175Φ175
5,810
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
14778244200Φ200
6,660
4,398
4,838(税込)
当日出荷
14778253225Φ225
7,540
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
14778269250Φ250
8,560
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
14778278275Φ275
9,570
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
14778287300Φ300
10,650
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14778244
2020-12-25
用途: 排気ダクトの管末のキャップ
株式会社SEED 建築Exteriorカサイ建設業・工事業

コインランドリーの乾燥機からの直径200φ排気ダクトですが、本来はそのまま状態が多いですが、防鳥アミ付キャップをかぶせて欲しいとのお施主様から要望が入り、モノタロウ検索で見つけました。サイズはぴったりで、そのままはめ込みで、きっちり納まりました。
寸法に対する正確さは、やはり日本メーカーが世界一だと、改めて認識しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする