フカガワ
とって付キャップ(SPサイズ)
(1件のレビュー)
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
継手類の、管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛鋼板
内容量
1個
注意
※仕上がりサイズがスパイラルダクトと同径の為、継手類の外側に被さるサイズとなります。
全9種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
選択してください
100
125
150
175
200
225
250
275
300
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径D(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法l(mm)
厚さt(mm)
寸法w(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14778567
100Φ
100
20
15
40
60
0.6
20
100
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
14778576
125Φ
125
20
15
40
60
0.6
20
125
¥
2,840
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
14778585
150Φ
150
25
25
70
60
0.6
25
150
¥
2,970
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
14778594
175Φ
175
25
25
70
60
0.6
25
175
¥
3,170
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14778603
200Φ
200
25
25
70
60
0.6
25
200
¥
3,390
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14778619
225Φ
225
30
30
110
60
0.6
30
225
¥
3,630
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14778628
250Φ
250
30
30
110
60
0.6
30
250
¥
3,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14778637
275Φ
275
30
30
110
60
0.6
30
275
¥
4,120
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14778646
300Φ
300
30
30
110
60
0.6
30
300
¥
4,380
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください