フルフードキャップ
毛髪などの混入防止用キャップです。
面ファスナー留めなので着脱しやすい仕様になっています。
メガネを外側に掛けれるように面ファスナー付きスリットを両サイドに付けています。
用途混入防止を必要とする環境
色白
サイズフリー
タイプツバ付き
種類フルフード
混率(%)ポリエステル65、綿35
内容量1枚
注意
※ご使用の際はインナーキャップなどを併用することをお奨めします。※火の近くでは使用しないでください。
※頭皮などに異常が見られる場合は、ただちに着用をやめ、専門の医師に相談してください。
食品工業向け の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17543847 | - | 55323897 | - |
![]() |
フードキャップ フルタイプ | モノタロウ | 1枚 | ¥1,198 税込¥1,318 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 17543847
2019-05-18
- 用途:
- 食品製造
フリーサイズですが、男性には小さいようで顎の前にあるマジックテープが届きません。
男性にも女性にも使えるように、調節が効くようになれば良いと思います。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。