曜日別特売

国内海外兼用2AC3USB3.4A 1m

国内海外兼用2AC3USB3.4A 1m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)国内海外兼用2AC3USB3.4A 1m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)国内海外兼用2AC3USB3.4A 1m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。

本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm出力DC5V(合計3.4A)USBポート数3質量(g)185コード長さ(m)1入力AC100V~240V定格容量(W)1400アズワン品番65-0530-20コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※変圧器ではございません。現地電圧に対応していない電気製品を使用するときには、変圧器(別売)を併用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14780807VFC34A2AC3U
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする