スリーボンド
導電性樹脂材料(エポキシ系)
用途
水晶振動子の固定面接着
仕様
導電フィラー:銀系、無溶剤面接着可能、鉛筆引っかき値:4H
色
銀
主成分
エポキシ系
比重
3.2
体積抵抗率(Ωcm)
1.6×10
-6
粘度(Pa・s)
37
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
120℃・60分/170℃・15分
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1本(200g)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※要冷凍商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14782636
TB3301W
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません