ウェットスーツと同じ材質を使用したシートカバーです。手触りもよく、クッション性もあります。防水・防塵に優れており、裏面も柔らかいのでシートを傷つけません。
ビッグディパー SC-ARAL-J64BK EXTRA エクストラ シートカバー&アームレスト セット フロント リア(後部座席) アームレストセット 1台分BIG DIPPER税込¥80,278¥72,980


シートの質や値ごろ感は満足です。唯一、改善してもらいたいのは座面がめくれてしまうので、ゴムバンドをつけるか座面の形を改良してくれると嬉しいですね。
トータルではやや満足の商品です。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
付け外しのしやすさという条件で探しており、その用途に関して何ら問題なさそうです。
防水性は濡らしてないのでわかりかねます。乗車時に多少端がめくれやすいのかな?外周の部分がもう少し厚手だとめくれることも多少ないかと思います。ほぼ目的通りで助かってます。
作業服で乗ってもシートが汚れないように使っています。
もう少し値段の高い他社製品のも使ったこともありますが、もう一回り大きくなければ
普通車のシートは全て隠せれませんね。
しかしこの値段ですから、満点とは言えませんけど文句もありません。
認知症で失禁癖のある親を車に乗せる際に使用です。使用時にサッとヘッドレストに引っ掛けてセットできる手軽さとちょうどよいサイズ感、万が一の粗相の際も車本体の汚損を防止できるので大変満足です。
重機の座席保護用に購入
ヘッドレストには被せて、背もたれから下は前掛けの用に敷くので、簡単な汚れ防止になります。
セットするのも簡単なので、助かりました。
運転席のシートの一部の摩耗が目立ってきたので利用。
しっかりとした素材で柔軟性もありシートにフィットしています。
自分のクルマではズレることはありませんでした。
乗り降りの際やドアを開け風が吹き込むとシートがいちいちめくれ上がる。
裏面に何か止めるものがあればいいかも。
それ以外は満足出来る商品です。