KVM延長器

KVM延長器 ATEN KVM延長器 ATEN KVM延長器 ATEN KVM延長器 ATEN

自動信号補正機能を搭載した、オーディオ対応PS/2 KVMエクステンダーです。
延長先でも高い画質を維持させることができます。
モートユニットにバーコードリーダー等のシリアルデバイスを接続すれば
PCから離れた場所からでもシリアルデバイスを使うことができるようになります。

用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。 最大延長(m)150 付属品2L-5302P(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1 質量(kg)0.5 消費電力(W)(DC5.3V)2.87、4.85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25 機能自動ゲイン調節、デュアルコンソール対応、自動信号補正機能、設定保存機能、オーディオ対応、プッシュボタンによる操作モード切替、V8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応、USBタッチパネル非対応 インターフェース【L】(KVM)PS/2、SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×1、(RS-232)DB-9ピンメス×2、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(100m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8301-75 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※ワイド画面用モードやワイド画面対応のディスプレイの場合には、モニターをローカル側のビデオ出力ポートに接続するか、ATENのEDIDエミュレーター(型番2A-130G)をお使いください
※長距離伝送の場合、ATEN製 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15283827 CE350
オープン
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする