KVM延長器

KVM延長器 ATEN KVM延長器 ATEN KVM延長器 ATEN KVM延長器 ATEN

デスキュー機能を搭載した、オーディオ対応PS/2 KVMエクステンダーです。
デスキュー機能により、延長時に生じるRGB信号の色相ずれやタイミングエラー等
信号の遅延や不整合を自動的に補正する事ができ、延長先でもクリアな画質を得ることができます。

用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。 最大延長(m)300 付属品2L-5302P(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1 質量(kg)0.5 消費電力(W)(DC5.3V)2.7、4.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25 機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応 インターフェース【L】(KVM)SPHDメスイエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール))ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8302-58 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※ワイド画面用モードやワイド画面対応のディスプレイの場合には、モニターをローカル側のビデオ出力ポートに接続するか、ATENのEDIDエミュレーター(型番2A-130G)をお使いください
※長距離伝送の場合、ATEN製 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15283836 CE370
オープン
80,980
89,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする