KVM切替器
USB2.0ハブを2ポート搭載し、デュアルリンクDVIインターフェースおよび7.1chサラウンドオーディオに対応した2ポートのUSB DVI KVMPスイッチです。
マウスによるポート切替やキーボード言語レイアウトの変更が可能になりました。コンソールキーボードにはゲーミングキーボードの使用も可能です。
PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数2
付属品2L-7D02UD(1.8m)×2、7.1ch サラウンドサウンドケーブル×2、電源アダプタ×1、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.9
消費電力(W)(DC5.3V)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×56
最大解像度DVI(デュアル)2560×1600、(シングル)1920×1200
ディスプレイDVI-I
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプB メス×2、DVI-I メス×3、ステレオミニジャック×20、USBタイプA メス×2
アズワン品番64-8301-60
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスUSB
内容量1台
注意
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません
PC切替器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07