KVM切替器

KVM切替器 ATEN KVM切替器 ATEN KVM切替器 ATEN KVM切替器 ATEN KVM切替器 ATEN KVM切替器 ATEN

USB 3.1 Gen 1ハブ搭載2.1chサラウンドサウンドオーディオ対応4ポートDisplayPort KVMPスイッチです。
DisplayPortを搭載したコンピューター4台を1コンソールから切り替えて操作できます。
コンピューターとUSBハブポートに接続されたUSBデバイスを個別に切り替えて操作できるATENの独自機能により
USBハブやUSBデバイス共有器を別途購入することなくコンピューター間でUSBデバイスの共有ができます。
オーディオデバイスもコンピューター間で共有でき、DisplayPortからのHDオーディオをお楽しみいただけます。

用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品DisplayPortケーブル(1.5m)×4、USB 3.0ケーブル(1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.91 消費電力(W)(DC5V)2.33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×55.5 最大解像度3840×2160(30Hz) ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSB 3.1 Gen 1 Type-B メス×4、DisplayPort メス×5、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-40 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB 内容量1台
注意
※DP++(DisplayPortデュアルモード)では、ディスプレイを1台使用するほとんどの場合においてアクティブアダプターの使用は必須ではありません
※ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性について不安がある場合には、アダプターのご使用を推奨いたします
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15284405 CS1914
オープン
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする