KVM切替器
2人のユーザーが1台のコンピューターを共有可能になります。
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数ターゲット:1、ローカル:2
最大解像度1920×1440
ディスプレイD-Sub15ピン
コネクタKVM:SPHD(VGA・USB・PS2)、コンソール:D-sub15ピン×2、USBタイプA×4
アズワン品番64-8303-18
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスPS/2・USB
内容量1台
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07