KVM切替器

KVM切替器 ATEN

リモート4ユーザー/ローカル1ユーザー対応の32ポートIP-KVMスイッチです。
離れた場所から標準的なインターネットブラウザを使用して複数のサーバーへのアクセスやモニタリングができ
ネットワークがダウンした場合でもモデムを介したアウトオブバンドアクセスで、BIOSレベルのトラブルシューティングが可能です。

用途リモートアクセスを通じたサーバーの集約・操作切替に 接続台数ダイレクト:32、カスケード:512 付属品SA0142 シリアルアダプター×2、電源コード(3P,100V)×2、ラックマウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10pcs)×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.73 消費電力(W)29.28 電源AC100~240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×413×44 適合品番KA7120/7170/7140/7171/7175/7176/7177/7166/7168/7169 最大解像度ローカル:1920×1200(24ビット色深度/60Hz)、リモート:1920×1200(24ビット色深度/60Hz) 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタRJ-45×32、USBタイプA メス×2、DVI-Dメス×1、D-sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2、RJ-45 メス×1 最大延長(m)50 インターフェイスPS/2、USB(Win、Mac、Sun)、シリアル RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB 内容量1台
注意
※1920×1200(60Hz)は24-bit色深度
※KA7166/KA7168/KA7169/KA7175/KA7176/KA7177使用時のみ対応
※カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって本製品の機能が一部対応できないことがあります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15284983 KN4132VA
オープン
1,098,000
1,207,800 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする