曜日別特売

USB切替器

USB切替器 - ATENUSB切替器 - ATEN
(2件のレビュー)

2台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。
ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。

用途USBデバイスの切替に付属品USBタイプA・USBタイプBケーブル(1.8m)×1、英語版ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×66×25対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、多機能プリンター対応、ホットプラグ対応コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×2、(デバイス)USBタイプA メス×1接続台数2質量(kg)0.06機能過電流保護機能、自動切替機能周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%アズワン品番64-8302-71伝送速度(Mbps)(最大)480RoHS指令(10物質対応)対応準拠USB2.0内容量1台
注意
※専用ソフトウェア(Windows、Mac対応)をセットアップする必要があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15285559US221A
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15285559
2023-02-13
用途: インターネットと分離されたネットワークへのデータ転送
その他業種

付属ソフトが便利で、何かが起動したときに自動で切り替える、という設定ができるので、定時実行するBATファイル(cmd.exe)が起動したときに切り替わるように設定して、分離されたネットワーク間のデータを転送できるようにしました。
ウィルススキャンのRPAも実行させ、低額なLAN間接続装置というか、データブリッジを実現できました。
スイッチ部分の耐久性は、2日間2~3分おきの切り替えでPCのプラグ&プレイのポップアップが1秒おきに連続するようになり、USBを抜こうが再起動しようが無駄で手動スイッチ部分を押したら正常動作するようになりました。これが個体差的な現象で他の個体では問題なく動作するならば、銀行や自治体等ネットワークを分離しているような所では救世主のような機器になると思います。もっと宣伝してUSB3にも対応すればよいと思います。

対象商品 : 15285559
2019-03-14
用途: 別系統のLANに繋がっている2台のパソコンで1台のプリンターを共有。

初期不良がありましたが、ATENジャパンの方に丁寧な対応頂き、すぐに新しい商品と交換して頂きました。商品については、2系統のLANに繋がっている別々のパソコンで1台のプリンターを手動と自動で共有でき,とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする